Descripción general
Descripción del fabricante
YSB3B15-20 ENGRANAJE DE BISEL
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso3
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes15
- Diámetro de paso5.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.8700 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.9375 pulg.
- Ancho total del engranaje4-1/32 pulg.
- Distancia de montaje7.2500 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB3B15-20
- Número de Upc del fabricante662289255238
- Página de producto del fabricante
- Peso14.16 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad