B660-4

Martin
B660-4

Engranaje cónico - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 60 dientes, simple, ancho de cara de 1.21 pulg.
Artículo MI #00371116
No. Fabricante B660-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B660-4

Engranaje cónico - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 60 dientes, simple, ancho de cara de 1.21 pulg.
Artículo MI #00371116
No. Fabricante B660-4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B660-4 ENGRANAJE DE BISEL

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    60
  • Diámetro de paso
    10 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.21 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-3/8 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2-1/4 pulg.
  • Distancia de montaje
    3-1/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    14.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos