Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso6
- Tipo de dienteRecto
- Relación4:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes15
- Diámetro de paso2.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.2100 pulg.
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Proyección del concentrador1.7500 pulg.
- Ancho total del engranaje2-31/32 pulg.
- Distancia de montaje6.7500 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB6B15-40
- Número de Upc del fabricante662289105106
- Página de producto del fabricante
- Peso3.26 lb