B615-4

Martin
B615-4

Engranaje de piñón cónico - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 15 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.21 pulg.
Artículo MI #00371121
No. Fabricante B615-4
Precio176.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B615-4

Engranaje de piñón cónico - 6 DP, ángulo de presión de 20 °, 15 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.21 pulg.
Artículo MI #00371121
No. Fabricante B615-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio176.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B615-4 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    6
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.21 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.75 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B660-4
  • Ancho total del engranaje
    2.9687 pulg.
  • Distancia de montaje
    6.75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052595
  • UPC_NO
    697950052595
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.16 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos