B515-4

Martin
B515-4

Engranaje de piñón cónico - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 15 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.7 pulg.
Artículo MI #00371130
No. Fabricante B515-4
Precio429.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B515-4

Engranaje de piñón cónico - 5 DP, ángulo de presión de 20 °, 15 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.7 pulg.
Artículo MI #00371130
No. Fabricante B515-4
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
Precio429.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B515-4 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    5
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.7 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.5 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B560-4
  • Ancho total del engranaje
    3.2031 pulg.
  • Distancia de montaje
    7.5 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052540
  • UPC_NO
    697950052540
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos