Motion
YSB4B56-40

Browning (RRX)
YSB4B56-40

1228568 Engranaje cónico - 4 DP, Ángulo de presión de 20 °, 56 dientes, Normal, 1.69 pulg. Ancho de la cara
Artículo MI #00371133
No. Fabricante YSB4B56-40
Precio2,628.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB4B56-40

1228568 Engranaje cónico - 4 DP, Ángulo de presión de 20 °, 56 dientes, Normal, 1.69 pulg. Ancho de la cara
Artículo MI #00371133
No. Fabricante YSB4B56-40
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
Precio2,628.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB4B56-40 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    4
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    4:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    56
  • Diámetro de paso
    14.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.6900 pulg.
  • Diámetro interno
    2-5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.6250 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2-7/8 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.2500 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB4B56-40
  • Número de Upc del fabricante
    662289125289
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    47.55 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo