Descripción general
Descripción del fabricante
PA3212Y-G C. I. ENGRANAJE DE BISEL
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes36
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara0.47 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.44 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje0.882 pulg.
- Distancia de montaje1-1/2 pulg.
- UPC_NO781711124802
- Peso0.80 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad