Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Ancho de la cara0.47 pulg.
- Ancho total del engranaje1.205 pulg.
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.69 pulg.
- Tipo de concentradorSin tornillos
- UPC_NO781711124826
- MaterialAcero
- Distancia de montaje2-1/4 pulg.
- Número de dientes18
- Paso12
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Relación2:1
- Tipo de dienteRecto
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados