Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes48
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara0.42 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje0.882 pulg.
- Distancia de montaje1.312 pulg.
- UPC_NO781711124840
- Peso0.75 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados