PA3316Y-P
Engranaje cónico, 16 DP, 20 PA, 3:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00371155
No. Fabricante PA3316Y-P
Precio93.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 16 DP, 20 PA, 3:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #00371155
No. Fabricante PA3316Y-P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PA3316Y-P ENGRANAJE DE ACERO

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    3:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.42 pulg.
  • Diámetro interno
    7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    0.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.47 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.92 pulg.
  • Distancia de montaje
    2 pulg.
  • UPC_NO
    781711124864
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo