Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes48
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ancho de la cara0.59 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.63 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Ancho total del engranaje1.18 pulg.
- Distancia de montaje2 pulg.
- UPC_NO781711124888
- Peso1.50 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados