PA4212Y-P
Engranaje cónico, 12 DP, 20 PA, 2:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00371165
No. Fabricante PA4212Y-P
Precio195.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 12 DP, 20 PA, 2:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00371165
No. Fabricante PA4212Y-P
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
Precio195.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PA4212Y-P ENGRANAJE DE ACERO
  • Los engranajes de bisel y de inglete Boston están diseñados para la transmisión de movimiento y potencia entre ejes de intersección posicionados en ángulo recto.
  • Los engranajes cónicos y de inglete de dientes rectos se cortan con una forma de diente generada que tiene cojinetes de dientes longitudinales localizados conocidos como la forma de diente “Coniflex”®.
  • La superioridad de estos engranajes sobre los biseles rectos con cojinetes dentales de longitud completa reside en el control del contacto dental.
  • Los engranajes biselados y de inglete de dientes en espiral son adecuados para aplicaciones de mayor velocidad y mayor par.

Especificaciones

  • Tipo de diente
    Coniflex
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    15
  • Paso diametral
    12
  • Diámetro de paso
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5900 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711124901
  • UPC_NO
    781711124901
  • Peso
    0.75 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo