Descripción general
Descripción del fabricante
PA5210Y-G C. I. ENGRANAJE DE BISEL
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes50
- Diámetro de paso5 pulg.
- Ancho de la cara0.71 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Ancho total del engranaje1.6 pulg.
- Distancia de montaje2-5/8 pulg.
- UPC_NO781711124963
- Peso3.20 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad