Descripción general
Descripción del fabricante
PA5210Y-P ENGRANAJE DE ACERO
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes25
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.71 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Ancho total del engranaje1.555 pulg.
- Distancia de montaje3-3/8 pulg.
- UPC_NO781711124987
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad