PA6310Y-P
Engranaje cónico, 10 DP, 20 PA, 3:1 R, 20 dientes, acero
Artículo MI #00371196
No. Fabricante PA6310Y-P
Precio274.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 10 DP, 20 PA, 3:1 R, 20 dientes, acero
Artículo MI #00371196
No. Fabricante PA6310Y-P
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
Su precio$274.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PA6310Y-P ENGRANAJE DE ACERO

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    3:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.79 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.31 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2.155 pulg.
  • Distancia de montaje
    4-3/8 pulg.
  • UPC_NO
    781711125021
  • Peso
    1.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo