Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación6:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes12
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.74 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.72 pulg.
- Ancho total del engranaje1.495 pulg.
- Distancia de montaje3-3/4 pulg.
- UPC_NO781711125144
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados