Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Relación6:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes96
- Diámetro de paso6 pulg.
- Ancho de la cara0.62 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1-3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Ancho total del engranaje1.257 pulg.
- Distancia de montaje1.688 pulg.
- UPC_NO781711125168
- Peso3.00 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados