Motion
YSB16B16-60

Browning (RRX)
YSB16B16-60

Engranaje cónico - Ángulo de presión 14.5 , 16 dientes, diámetro interior mínimo, 0.6100 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00371233
No. Fabricante YSB16B16-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB16B16-60

Engranaje cónico - Ángulo de presión 14.5 , 16 dientes, diámetro interior mínimo, 0.6100 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00371233
No. Fabricante YSB16B16-60
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB16B16-60 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes cónicos y de inglete desarrollan empuje axial; se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Ángulo de presión
    14.5
  • Número de dientes
    16
  • Paso diametral
    16
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6100 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro del cubo
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7188 pulg.
  • Distancia de montaje
    3.75
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1227974
  • Número de Upc del fabricante
    662289294664
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro exterior
    1.178 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo