Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso6
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes45
- Diámetro de paso7-1/2 pulg.
- Ancho de la cara1.18 pulg.
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje2.132 pulg.
- Distancia de montaje3 pulg.
- UPC_NO781711125205
- Peso9.75 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados