Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso6
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes15
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara1.08 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2.12 pulg.
- Proyección del concentrador1.44 pulg.
- Ancho total del engranaje2.575 pulg.
- Distancia de montaje5-1/4 pulg.
- UPC_NO781711125229
- Peso2.25 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados