Motion
B1090-6

Martin
B1090-6

Engranaje cónico - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 90 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.86 pulg.
Artículo MI #00371249
No. Fabricante B1090-6
Precio590.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
B1090-6

Engranaje cónico - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 90 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.86 pulg.
Artículo MI #00371249
No. Fabricante B1090-6
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
Precio590.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1090-6 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    6:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    90
  • Diámetro de paso
    9 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.86 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.75 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.313 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    B1015-6
  • Ancho total del engranaje
    1.8125 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.5 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052946
  • UPC_NO
    697950052946
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    9.72 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos