Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso4
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes42
- Paso diametral4
- Diámetro de paso10.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.4200 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorTipo B
- Diámetro del cubo3.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.5000 pulg.
- Distancia de montaje4.0000 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB4B42-30
- Número de Upc del fabricante662289175222
- UPC_NO662289175222
- Página de producto del fabricante
- Peso25.86 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados