Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso4
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes42
- Diámetro de paso10.5 pulg.
- Ancho de la cara1.42 pulg.
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3.75 pulg.
- Proyección del concentrador1.5 pulg.
- Engranaje de acoplamientoB414-3
- Ancho total del engranaje2.6875 pulg.
- Distancia de montaje4 pulg.
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- Número de Upc del fabricante697950052502
- UPC_NO697950052502
- Catálogo del fabricante
- Peso25.31 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.