Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso4
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes14
- Diámetro de paso3.5000 pulg.
- Ancho de la cara1.4200 pulg.
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorTipo B
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Proyección del concentrador1.9375 pulg.
- Distancia de montaje7.2500 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB4B14-30
- Número de Upc del fabricante662289245208
- Página de producto del fabricante
- Peso7.00 lb