Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso12
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes54
- Paso diametral12
- Diámetro de paso4.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.6000 pulg.
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorTipo B
- Diámetro del cubo1.7500 pulg.
- Proyección del concentrador0.7500 pulg.
- Distancia de montaje1.7500 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB12B54-30
- Número de Upc del fabricante662289114818
- UPC_NO662289114818
- Página de producto del fabricante
- Peso1.84 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados