Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.6 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.69 pulg.
- Ancho total del engranaje1.35 pulg.
- Distancia de montaje3 pulg.
- UPC_NO781711125342
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados