Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación3:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.6000 pulg.
- Diámetro interno9/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.6875 pulg.
- Ancho total del engranaje1-11/32 pulg.
- Distancia de montaje3.0000 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB12B18-30
- Número de Upc del fabricante662289214792
- Página de producto del fabricante
- Peso0.47 lb