Descripción general
Especificaciones
- Paso48 pulg.
- Ángulo de presión25 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes30
- Diámetro de paso5/8 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Ancho de la cara0.156 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo0.44 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano