Motion
Q1329
Engranaje de gusano, 32 DP, 25 PA, 50 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00371308
No. Fabricante Q1329
Precio194.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 32 DP, 25 PA, 50 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00371308
No. Fabricante Q1329
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
Su precio$194.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Q1329 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE
  • Los gusanos y engranajes de gusanos Boston Gear proporcionan una respuesta eficaz para aplicaciones de transmisión de potencia tales como reducción de velocidad de alta relación, espacio limitado, ejes en ángulo recto y ejes no intersecantes.
  • Cuando se aplican correctamente, son la forma de engranaje más suave y silenciosa.
  • Los engranajes de tornillo sin fin de acero y de hierro fundido o bronce con dientes con cuello están disponibles en roscas simples o múltiples, paso diametral de 48 a 3 o diámetro de paso de hasta 85” .
  • Los gusanos de acetal y los engranajes de gusanos están disponibles en pasos diametrales 48, 32 y 24 .
  • Mayor eficiencia con relaciones más bajas.
  • Resistencia a la conducción trasera con algunas relaciones
  • Requisitos mínimos de espacio
  • 90° Aplicaciones de eje sin intersección
  • La forma más suave y silenciosa de engranaje

Especificaciones

  • Ángulo de presión
    25 °
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    50
  • Diámetro de paso
    1.5620 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.2190 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Diámetro del cubo
    0.6200 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711134603
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo