Descripción general
Especificaciones
- Paso16 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes40
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Ancho de la cara0.313 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano