Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes40
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior2-5/8 pulg.
- MaterialNo metálico
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09000
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711090008
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo