Motion
QB48
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 48 dientes, no metálico
Artículo MI #00371348
No. Fabricante QB48
Precio228.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 48 dientes, no metálico
Artículo MI #00371348
No. Fabricante QB48

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio228.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QB48 ENGRANAJE DE RESPURACIÓN NO METÁLICO

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3-1/8 pulg.
  • Material
    No metálico
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09002
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711090022
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo