Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes64
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior4-1/8 pulg.
- MaterialNo metálico
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09006
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711090060
- Peso0.32 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo