Motion
QB616
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 16 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00371356
No. Fabricante QB616
Precio1,053.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de gusano, 6 DP, 14.5 PA, 16 dientes, RH, bronce
Artículo MI #00371356
No. Fabricante QB616
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
Su precio$1,053.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QB616 ENGRANAJE DE ROPA BRONCE

Especificaciones

  • Paso
    6 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    2.667 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Diámetro del cubo
    2.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Peso
    2.88 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de gusano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo