Descripción general
Especificaciones
- Paso12 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Número de dientes16
- Diámetro de paso1.333 pulg.
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- MaterialBronce
- Construcción de engranajesSimple
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Peso0.54 lb
- Tipo de productoEngranajes de gusano