Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior3.167 pulg.
- MaterialNo metálico
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso3 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09026
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711090268
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo