Motion
QD48
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 48 dientes, no metálico
Artículo MI #00371397
No. Fabricante QD48
Precio300.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 12 DP, 14 1/2 PA, 48 dientes, no metálico
Artículo MI #00371397
No. Fabricante QD48
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
Su precio$300.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QD48 ENGRANAJE DE RESPURACIÓN NO METÁLICO

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.167 pulg.
  • Material
    No metálico
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09030
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711090305
  • Peso
    0.45 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo