Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.417 pulg.
- MaterialNo metálico
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09038
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711090381
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo