Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.2 pulg.
- MaterialNo metálico
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro del cubo1.7 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09068
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711090688
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo