Motion
QHH18
Engranaje recto, 8 DP, 14 1/2 PA, 18 dientes, no metálico
Artículo MI #00371453
No. Fabricante QHH18
Precio437.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 8 DP, 14 1/2 PA, 18 dientes, no metálico
Artículo MI #00371453
No. Fabricante QHH18
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
Precio437.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QHH18 ENGRANAJE DE RESPURACIÓN NO METÁLICO

Especificaciones

  • Paso diametral
    8
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Material
    No metálico
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.88 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09084
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711090848
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo