Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes28
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior3-3/4 pulg.
- MaterialNo metálico
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo3.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09090
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711090909
- Peso0.60 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo