Descripción general
Descripción del fabricante
ENGRANAJES DE ACERO QSH-WORMS
Especificaciones
- Paso48 pulg.
- Ángulo de presión25 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso0.333 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Ancho de la cara0.562 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque14° 2'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.2618 pulg.
- Diámetro del cubo0.26 pulg.
- Proyección del concentrador0.19 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.01 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad