Descripción general
Especificaciones
- Paso24 pulg.
- Ángulo de presión25 °
- Número de roscas4
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Ancho de la cara0.812 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque18° 26'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.5236 pulg.
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.04 lb