WH16Q

Martin
WH16Q

gusano -
Artículo MI #00371473
No. Fabricante WH16Q
Precio54.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
WH16Q

gusano -
Artículo MI #00371473
No. Fabricante WH16Q
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
Precio54.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WH16Q PALABRA DE ENGRANAJE 20 °

Especificaciones

  • Paso
    16 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de roscas
    4
  • Dirección de rotación
    Mano derecha
  • Diámetro de paso
    0.625 pulg.
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Ángulo de ataque
    21°48'
  • Tipo de concentrador
    B
  • Jefe
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.46 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.25 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950051321
  • Número de dientes
    0
  • Relación de velocidad
    4
  • Peso
    0.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos