Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso0.667 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09634
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096345
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo