Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.2500 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.8300 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo0.8300 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1209899
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289281091
- Peso19.74 lb