Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes21
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior0.958 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso7/8 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09638
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096383
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo