NSS2421A
Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 14.5 PA, 21 dientes, 0.2500 pulg. cara, 0.3750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371484
No. Fabricante NSS2421A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 14.5 PA, 21 dientes, 0.2500 pulg. cara, 0.3750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371484
No. Fabricante NSS2421A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS2421A 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
  • Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    0.2500 pulg.
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Diámetro de paso
    0.8750 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1209907
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.3750
  • Número de Upc del fabricante
    662289131112
  • Peso
    2.29 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo