Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.583 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09644
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096444
- Peso0.11 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo