Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes72
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior3.083 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso3 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09652
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711096529
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo